HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの マイクロSDカード
HIDISCの マイクロSDXC
超高速microSDXCカード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57698394
品番
HDMCSDX128GA2V30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,530
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途
ULTRA HD4K、フルHD動画
仕様
ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)
32×24×2.1
タイプ
SD変換アダプタ付き
保証期間
1年間
動作温度(℃)
-25〜85
書込速度
最大60MB/s
読込速度
最大90MB/s
容量(GB)
128
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
動作電圧(V)
2.7/3.6
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57698394
HDMCSDX128GA2V30
65100788
HDMCSDX64GA2V30PRO
マイクロSDXCカード
HIDISC
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)