HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
USB3.0 フラッシュドライブ スライド式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57698455
品番
HDUF124S128G3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
54.2×19×8.6
色
シルバー
質量(g)
約8.7
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows2000、XP、Vista、7、8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS
メモリー容量
128GB
保証期間
1年間
インターフェイス
USB3.0(1.1/2.0対応)