※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの 壁紙・シート
サンゲツの 壁紙
マテリアル│MATERIAL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57701298
品番
TH-32738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
幅(cm)
92
長さ(m)
4
リピート(mm)
620×920
防火種別
1-4
シリーズ
リザーブ
適合規格
JIS
仕様
表面強化・不燃・防カビ
参考/旧型式
TH-30846
注意
※糊はついていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805