弘益
システムソファ スツール RO-N600シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●サイズ:W600×D600×H400mm●材質:本体/木枠・ウレタンフォーム、張地/合成皮革●付属品:連結パーツ/2セット●カラー:アイボリー
注文コード
57708134
品番
RO-N600(IV)
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スペースに合わせてレイアウトが可能。
組み合わせて使用することで、スペースを有効活用。
張地は抗菌・耐アルコール機能があるので清拭できます。
仕様
●サイズ:W600×D600×H400mm●材質:本体/木枠・ウレタンフォーム、張地/合成皮革●付属品:連結パーツ/2セット●カラー:アイボリー
アズワン品番
65-5780-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません