- ラチェットトルクレンチ モノタロウ 57714799

- ラチェットトルクレンチ モノタロウ 57714799
- ラチェットトルクレンチ モノタロウ 57714799
- ラチェットトルクレンチ モノタロウ 57714799
モノタロウ

ラチェットトルクレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)18
全長(mm)252
内容量1丁注文コード57714799品番-
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。

用途フレアナットの締め付けに精度(%)±4主な用途冷媒機器材質ステンレス、合金全長(mm)252質量(g)420ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)18負荷方向ナットサイズ(inch[mm])1/4(17)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57714799
2023-02-16
用途: エアコン工事
I Kホームサービス建設業・工事業

他の方のレビューにもあるが、3分のトルク値がエアコンメーカーの上限値なので、ちょこっとトルク値を下げました。2分は問題無い。使い勝手は良いと感じます。
他のメーカーのトルクレンチもそうだが、握り手側から見て2分なのか3分なのか色など付けて分かりやすくするとイイと感じる。
腰袋に入れるからパッと見て分かるように!

対象商品 : 57714799
2023-04-28
用途: エアコン工事
徳谷設備電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりも狭い場所でも使えるのでたすかりますね!

対象商品 : 57714799
2022-07-16
用途: エアコン工事

今まで普通のトルクレンチを使っていましたが、前から気になっていたので初めて購入しました
使い勝手はとても良いです
角度を気にせず使えるところが気に入りました

1が参考にしています
対象商品 : 57714808
2021-07-11
用途: エアコン

非常に使いやすく数種類のナットで確認しましたが、かかりもよいです。
規定トルク値が42(N・m)なのでそのまま使えますが、
各メーカーの締め付けトルク上限ギリギリかと思いますので
自分は安全マージンのため少し弱めて38(N・m)にしました。
グリップを外して六角レンチで簡単に調整は可能です。
1/2回転ほど戻したところで38(N・m)程度になりました。

12が参考にしています
対象商品 : 57714799
2021-08-03
用途: エアコン設置
スタジオBW&Y

専門メーカー品だと高額なラチェットトルクレンチが,リーズナブルなお値段で
購入できる.性能/品質は全く問題ない.
スパナ式のトルクレンチよりもラチェットのほうが,やはり初心者には使いやすい.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする