ラチェットトルクレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57714808 品番 -
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。

精度(%)±4 主な用途冷媒機器 材質ステンレス、合金 全長(mm)265 質量(g)460 ヘッド形状ラチェット形 トルク調整範囲(N・m)42 負荷方向 ナットサイズ(inch[mm])3/8(22) 用途フレアナットの締め付けに
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57714799
2023-02-16
用途:
エアコン工事
I Kホームサービス 様 (建設業・工事業)

他の方のレビューにもあるが、3分のトルク値がエアコンメーカーの上限値なので、ちょこっとトルク値を下げました。2分は問題無い。使い勝手は良いと感じます。
他のメーカーのトルクレンチもそうだが、握り手側から見て2分なのか3分なのか色など付けて分かりやすくするとイイと感じる。
腰袋に入れるからパッと見て分かるように!

対象商品:
57714799
2023-04-28
用途:
エアコン工事
徳谷設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

思ったよりも狭い場所でも使えるのでたすかりますね!

対象商品:
57714799
2022-07-16
用途:
エアコン工事

今まで普通のトルクレンチを使っていましたが、前から気になっていたので初めて購入しました
使い勝手はとても良いです
角度を気にせず使えるところが気に入りました

1人が参考にしています
対象商品:
57714808
2021-07-11
用途:
エアコン

非常に使いやすく数種類のナットで確認しましたが、かかりもよいです。
規定トルク値が42(N・m)なのでそのまま使えますが、
各メーカーの締め付けトルク上限ギリギリかと思いますので
自分は安全マージンのため少し弱めて38(N・m)にしました。

グリップを外して六角レンチで簡単に調整は可能です。
1/2回転ほど戻したところで38(N・m)程度になりました。

12人が参考にしています
対象商品:
57714799
2021-08-03
用途:
エアコン設置
スタジオBW&Y 様

専門メーカー品だと高額なラチェットトルクレンチが,リーズナブルなお値段で
購入できる.性能/品質は全く問題ない.
スパナ式のトルクレンチよりもラチェットのほうが,やはり初心者には使いやすい.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする