デジタルトルクレンチ 小トルク

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57716987 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。

トルク調整範囲(N・m)3〜60 精度保証範囲12〜60 最小目盛(N・m)0.1 用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm)230 質量(g)560 種類デジタル型 差込角(mm)9.5 電源オートパワーオフ 精度(%)CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状ラチェット形 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 主な用途一般締付作業 負荷方向左右 ギア数72
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ねじの締め付け以外には使用しないでください。
※パイプなどでハンドル部を長くして使用しないでください。トルクレンチが損傷するおそれがあります。
※ねじを締め付けすぎると破損につながります。
※本体に6〜30Nmと記載がありますが、製品の測定範囲とは関係ありませんのご了承ください。
※精度保証範囲は、ISO・JIS規格の測定範囲同様、最大測定トルク値の20〜100%となります。それ未満の測定値の精度は、ISO・JIS規格が定める精度±6%に準じています。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
太陽光架台のトルクチェックに利用
建設業・工事業

他にもレビューがあったが、新品の電池が交換して1時間くらいで「Low」表示になり、半日も持たずに切れる。
電源ボタンの位置が悪いので、深く握ったら電源ボタンにあたって電源がOFFになる。

1人が参考にしています
2025-10-16
用途:
DIY自動車整備
建設業・工事業

最近驚くような低規定トルクのボルトが増えたので購入しました。
ネジ山のお守りというイメージです。
そもそも手に勘が備わっていないので作業時の不安解消に役立っています。

1人が参考にしています
2025-11-02
用途:
バイクの整備など
電気・ガス・熱供給・水道業

おおむね良いのですが、電源ボタン位置がちょうど親指で押してしまうところにあるので使用中に押してしまい電源オフになってしまうのはまずいです。

対象商品:
57716987
2025-10-13
用途:
自動車整備に使用
製造業

手始めにスパークプラグの締め付けに使いました。設定もやり易くデジタル数値と音で規定トルクを知らせてくれるので、安心して使えます。

2025-06-11
用途:
車のメンテナンス
サービス業

1つ持っていると重宝します。目で数値確認が出来音でも
知らせてくれるので良いです。買って良かったと思います。

対象商品:
57716987
2025-05-10
用途:
クルマ・バイクのメンテ時に
運輸・通信業

大小2つのトルクレンチを持っていましたが小さい方がメモリがおかしくて使いにくかったので購入しました。
表示が見えなくても音でわかるのでとても便利です。
価格もお安くて満足しています。

2025-02-16
用途:
原付の整備に使用

今まで安物のトルクレンチで作業していましたが、10Nだとカチッと鳴らないことが多く不安になって購入しました。これだと一発で何Nなのか分かり、今までどんだけ締め過ぎていたのか愕然としました・・・10Nってこんなに軽く締めるんだ。

対象商品:
57716987
2025-02-13
用途:
エンジン組付け時のトルク管理等に
運輸・通信業

規定トルクにセットしやすくて数字が見えない所でも音でわかるのでとても便利です。
価格もとてもリーズナブルだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする