OSB合板 欧州産

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57717127 品番 9×910×1820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。

厚さ(mm)9 材質OSB合板 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 幅(mm)910 長さ(mm)1820 寸法(mm)910×1820 用途下地材、内装材、造作材
注意
※水や湿気には弱い為、屋外での使用はお控えください。
※用途以外に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57717127
2022-08-19
用途:
リフォーム素材の一部として
製造業

届いて数日は木の香りが漂い、材木のテクスチャーが美しい合板でした。リフォーム部分が明るい雰囲気になります。お揃いで小さいサイズのものもあれば良いなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木質ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする