11×910×1820 OSB合板 欧州産 ノーブランド 57717136

11×910×1820 OSB合板 欧州産 ノーブランド 57717136
11×910×1820 OSB合板 欧州産 ノーブランド 57717136

OSB合板 欧州産

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
厚さ(mm)11
内容量1枚注文コード57717136品番11×910×1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。

用途
下地材、内装材、造作材
厚さ(mm)11材質OSB合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆幅(mm)910長さ(mm)1820寸法(mm)910×1820
注意
※水や湿気には弱い為、屋外での使用はお控えください。
※用途以外に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57717127
2022-08-19
用途: リフォーム素材の一部として
製造業

届いて数日は木の香りが漂い、材木のテクスチャーが美しい合板でした。リフォーム部分が明るい雰囲気になります。お揃いで小さいサイズのものもあれば良いなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木質ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする