曜日別特売
1679 14.000 アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリング 57722126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)14
全長(mm)130
刃長(mm)22
首下長(mm)85
内容量1本注文コード57722126品番1679 14.000
参考基準価格(税別)¥137,650販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。

用途
アルミ、アルミ合金用。
貫通穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
233-1018
刃数
6
全長(mm)
130
刃長(mm)
22
首下長(mm)
85
材質
超硬
タイプ
長さ:レギュラ
表面処理
carboコート
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
+0.015、+0.008
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする