※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル3×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57725197 品番 5510 10.400
参考基準価格(税別)¥18,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 仕様RT100 U トラスコ品番232-3188 材質超硬 全長(mm)OAL:102 切削径(Φmm)DC:10.4 フルート長(mm)LCF:55 接続径(Φmm)DCON:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする