※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル3×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57725215
品番
5510 11.400
参考基準価格(税別)
¥18,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 U
トラスコ品番
233-8898
材質
超硬
全長(mm)
OAL:102
切削径(Φmm)
DC:11.4
フルート長(mm)
LCF:55
接続径(Φmm)
DCON:12