※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル3×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57725967
品番
5510 3.300
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 U
トラスコ品番
234-6536
材質
超硬
全長(mm)
OAL:62
切削径(Φmm)
DC:3.3
フルート長(mm)
LCF:20
接続径(Φmm)
DCON:6