曜日別特売
8461WH TRトライタン フードパン ホワイト TRUST(トラスト)[厨房用品] 57726805

TRトライタン フードパン ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ1/2
深さ(mm)65
内容量1個注文コード57726805品番8461WH
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量トライタン樹脂のホワイトフードパン・陶器のような ホワイトカラーは、ストレージ使用だけでなく卓上、 ビュッフェとしてもご使用頂けます。
割れやすい陶器フードパンやメラミンフードパンの替わり として軽く、取扱い易いトライタンコールドフードパン をご使用する事で料理のサービング、オペレーションが 安心・安全、手軽なものに進化します。

ホワイトサイズ1/2容量(mL)3800外形寸法(mm)320×265深さ(mm)65TKG品番9-0127-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする