※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57731960 品番 6405 1.590
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

広い溝幅と内部クーラントによる良好な切り屑排出性で安定した加工が可能です。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 仕様N/標準 トラスコ品番232-4800 材質超硬 全長(mm)OAL:52 切削径(Φmm)DC:1.59 フルート長(mm)LCF:13 接続径(Φmm)DCON:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする