※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57731969
品番
6405 1.980
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
広い溝幅と内部クーラントによる良好な切り屑排出性で安定した加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
233-5830
材質
超硬
全長(mm)
OAL:56
切削径(Φmm)
DC:1.98
フルート長(mm)
LCF:16
接続径(Φmm)
DCON:4