※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57738515
品番
6509 5.160
参考基準価格(税別)
¥40,580
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 T
トラスコ品番
234-6738
材質
超硬
全長(mm)
OAL:150
切削径(Φmm)
DC:5.16
フルート長(mm)
LCF:110
接続径(Φmm)
DCON:6