米粉でつくったカレーうどん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード57740866 品番49RN-C
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

ほっとあたたまる長期保存食。
とろみのあるカレースープはスパイスが効いた深い味わい。
麺は、米粉から作られているとは思えないほどのツルツル食感。
熱湯を注いで7分待つだけ。フォーク付きで食器の準備はいりません。

種類麺類 原材料【めん】米粉(米(国産))、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アルギン酸エステル)【調味粉末】食塩、カレーパウダー、オニオンパウダー、コーンスターチ、砂糖、たん白加水分解物、ターメリックパウダー、ガーリックパウダー、クミンパウダー、コリアンダーシードパウダー、食用植物油脂/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、微粒酸化ケイ素、リン酸Ca、香料【かやく】人参、さやいんげん、味付玉ねぎ/トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE) 保存期間(年)5年 栄養成分熱量:256kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:1.5g、炭水化物:56.6g、食塩相当量:3.5g(めん・かやく:0.6g/調味粉末:2.9g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする