尾西食品
尾西食品の 非常食
災害食用ハイハイン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24袋)
注文コード
57740884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,046
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
すうーっと溶ける、やさしい口どけのおせんべい。
歯が生えていないお子様や、高齢者向け備蓄食品として。
お米由来の植物性乳酸菌K2と、カルシウム配合。
種類
麺類
賞味期限
製造日から2000日
原材料
うるち米粉(米(国産))、でん粉、砂糖、食塩、植物性乳酸菌末(殺菌)/貝カルシウム
栄養成分
熱量:13kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0.04g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:0.02g