※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬MQLロングドリル40×D用 TiAINコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57741665
品番
6514 5.950
参考基準価格(税別)
¥84,450
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 T
トラスコ品番
234-7856
材質
超硬
全長(mm)
OAL:300
切削径(Φmm)
DC:5.95
フルート長(mm)
LCF:260
接続径(Φmm)
DCON:6