※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ステンレス用ドリル nanoAコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)OAL:102 トラスコ品番232-3459 注文コード57741945 品番8510 10.200
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は全長・トラスコ品番など600種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。

用途ステンレス、特殊合金、チタン用。 仕様RT100 VA トラスコ品番232-3459 材質超硬 全長(mm)OAL:102 切削径(Φmm)DC:10.2 フルート長(mm)LCF:55 接続径(Φmm)DCON:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする