曜日別特売
FNT-SS-3W-16 袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ コノエ 57754876

袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(100個)
内容量1個(100個)注文コード57754876品番FNT-SS-3W-16
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。
通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。
ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。
別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。

仕様●寸法(mm)k:24●寸法(mm)B:24●呼び径:M16×2.00●寸法(mm)m3:13●寸法(mm)ΦA最小:21.5●強度区分:4T●材質:鉄●表面処理:三価クロメート●質量:3950gアズワン品番65-5895-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする