代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの チップ
グーリングジャパンの ねじ切り
底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
581-3707
注文コード
57765508
品番
4002 6.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル切削加工で、下穴加工とねじ加工が可能です。
右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途
鋼、難削材、非鉄金属全般、65HRCまでの高硬度鋼
その他
MTMH3-Z底刃付きスレッドカッタ
トラスコ品番
581-3707
刃数
4枚
全長(mm)
64
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
首下長(mm)
15
シャンク径(mm)
8