代表画像

4002 8.000 底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き グーリングジャパン 57765551 4002 8.000 底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き グーリングジャパン 57765551

底刃付きスレッドミーリングカッタ シャンク油溝付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番581-3734 注文コード57765551 品番4002 8.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,060 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカル切削加工で、下穴加工とねじ加工が可能です。
右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。

用途鋼、難削材、非鉄金属全般、65HRCまでの高硬度鋼 その他MTMH3-Z底刃付きスレッドカッタ トラスコ品番581-3734 刃数4枚 全長(mm)64 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 首下長(mm)20 シャンク径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする