代表画像

4226 5.000 スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57765849 4226 5.000 スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57765849

スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番581-3733 注文コード57765849 品番4226 5.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,260 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。
右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。

用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼 その他MTM3SPスレッドカッタ トラスコ品番581-3733 刃数4枚 全長(mm)58 ピッチ(mm)0.8 呼び寸法M5 首下長(mm)16 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする