代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの チップ
グーリングジャパンの ねじ切り
スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
581-3706
注文コード
57765867
品番
4226 6.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。
右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途
鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼
その他
MTM3SPスレッドカッタ
トラスコ品番
581-3706
刃数
4枚
全長(mm)
58
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
6