タイヤチューブセット CT-Style

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ26×13/8 注文コード57766513 品番W2683BW-CTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ26×13/8 タイプW/O 黒/白サイド 梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・チューブ2本)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57766529
2024-06-30
用途:
軽快車 前輪、後輪のタイヤ交換
その他業種

今回、本商品をリピート購入しましたので、前回、購入しこれまで使用した本商品の情報を投稿します。
1.使用期間:2023年1月 〜 2024年5月(1年4カ月)
2.走行距離:10,000 kmくらい(片道25kmの通勤で使用。ほぼアスファルト道路。)
3.摩耗の状況:(前輪)中央部も溝が少し残。(後輪)中央部は全く溝なし、両サイドの溝は少し残。⇒耐摩耗性はとてもよいと思う
4.ゴムのひび割れ:ほぼなし(保管は屋外)
5.タイヤ交換のしやすさ:ビード部もそれほど固くなく容易にセットすることができた。⇒以前使っていたパナレーサーのスーパーハードタフネスはビード部が固く、着け外しに苦労したが、本商品はそれがなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする