画像準備中

電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズW/O 24×1 1/2 注文コード57766705 品番W2421B-ERPSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド
スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化

黒/黒 サイズW/O 24×1 1/2 質量(g)690 タイプW/O 推奨内圧(kPa)300
注意
※8H2020B-ERPSP・8W22-43B-ERPSPは、チューブは別売になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57766705 W2421B-ERPSP 21404348 W2421B-ERPSP E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー) E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー) 1ペア 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57766687
2023-01-05
用途:
自転車の補修部品
自転車修理ボランティア厚別 様 (サービス業)

20x2.00は2015年前後のPanasonic製電動アシスト自転車に多く採用されており、それら車種のタイヤ交換にはこの製品が適当だと考えています。この製品は精度が高く質感もよいので同サイズのパンクガードマンに見劣りしません。最近だと同社ロイヤルロードプラスの20x1.95もあるので、この手のサイズは選択肢が豊富です

1人が参考にしています
対象商品:
57766723
2022-06-11
用途:
自転車の修理
教育・研究機関

パナレーサーのタイヤなので安心感があります。2本セットでこの価格はすごいと思います。
長持ちしてくれたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする