30割台形丸ナット Cタイプ MTR16C MTR16Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57766724 品番MTR16C-L
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16C●直径(mm):30●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:208g アズワン品番65-5943-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする