NSKR604 LEDソーラーテールライト 後ろ泥除け取付タイプ NSKR604 Panasonic(パナソニック) 57767055

LEDソーラーテールライト 後ろ泥除け取付タイプ NSKR604

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57767055 品番NSKR604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パナソニック製自転車純正品
後ドロヨケ取付式ソーラー充電タイプ
センサー内蔵で自動点滅・消灯
約8時間連続使用可能、停車後約1分間点滅継続
充電池交換がしやすい

質量(g)約54(ナットを含む) 光源LEDΦ5 赤色×1個 取付場所後ドロヨケ 使用電源ニッケル水素ボタン電池 点滅連続約8時間(直射日光下約2時間放置後) ライト種類LED アズワン品番64-9545-94 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×55×66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57767055
2021-04-12
用途:
テールライトの交換
和田登記測量事務所 様 (その他業種)

自転車のテールライトの交換に使用、安価で電池の交換時も取り外さずに出来野るで大変で大変喜んでおります。

対象商品:
57767055
2020-11-19
用途:
自転車の通常使用時
運輸・通信業

装着されていた物のバッテリーの寿命と液漏れによる電極劣化で使用不能のため交換しました。
純正品で安心の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする