LEDソーラーテールライト 後ろ泥除け取付タイプ NSKR604
パナソニック製自転車純正品
後ドロヨケ取付式ソーラー充電タイプ
センサー内蔵で自動点滅・消灯
約8時間連続使用可能、停車後約1分間点滅継続
充電池交換がしやすい
質量(g)約54(ナットを含む)
光源LEDΦ5 赤色×1個
取付場所後ドロヨケ
使用電源ニッケル水素ボタン電池
点滅連続約8時間(直射日光下約2時間放置後)
ライト種類LED
アズワン品番64-9545-94
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×55×66
内容量1個