STAR Light
STAR Lightの ヘッドライト
STAR Lightの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57768753
品番
SK-HL400ZD-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。
付属品
ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋
材質(本体)
ABS
本体質量(g)
約140(乾電池含まず)
保護等級
耐塵・防水仕様(IP64準拠)
機能
ズーム機能/点滅(SOS)
光源
CREE LED白色1灯
使用電池
単3アルカリ電池×3本(別売)
点灯方式
HIGH-LOW-SOS
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
HIGH-約400/LOW-約80
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
HIGH-約8/LOW-約40
商品説明動画
STAR★LIGHT 400 series LED Headlight
参考になった