106103 長期保存玄米ご飯 【7年保存】 サンズ 57769864

 

106103 長期保存玄米ご飯 【7年保存】 サンズ 57769864
106103 長期保存玄米ご飯 【7年保存】 サンズ 57769864

長期保存玄米ご飯 【7年保存】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50袋)カロリー(kcal)305注文コード57769864品番106103
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,138
販売価格(税別)
26,980

厳選原材料を使用(保存料、合成活色料等不使用)「非常時でも便利で美味しいものを」というテーマを考慮しこだわり抜いた非常食です。
調理に関しては、アルファ米と異なり加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食でき、常温の環境下でも長期保存が可能となっております。

種類米類内容量(g)230カロリー(kcal)305保存期間(年)7年グリーン購入法適合香味ケチャップライスフィルム寸法(mm)210×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする