LTUレバーハンドル浴室錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57771176 品番LTU-4NAY386P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。

寸法BS(mm)70 用途バスユニット、浴室、トイレなど 仕様DT25 勝手なし ハンドルNAY型 適合扉厚(mm)25〜26 錠前間仕切り錠

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57771176 LTU-4NAY386P 44995135 LTU-4NAY386P レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール) レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール) 1組 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする