※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTU-49GOA8EP LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57771194 LTU-49GOA8EP LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57771194 LTU-49GOA8EP LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57771194

LTUレバーハンドル浴室錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57771194 品番LTU-49GOA8EP
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。

用途バスユニット、浴室、トイレなど 仕様DT25 勝手なし ハンドルGOA型 適合扉厚(mm)25〜26 錠前間仕切り錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする