P-HLTP-7NU11S アンチパニック型自動施錠錠HLTP GOAL(ゴール) 57771219

 

P-HLTP-7NU11S アンチパニック型自動施錠錠HLTP GOAL(ゴール) 57771219
P-HLTP-7NU11S アンチパニック型自動施錠錠HLTP GOAL(ゴール) 57771219
P-HLTP-7NU11S アンチパニック型自動施錠錠HLTP GOAL(ゴール) 57771219
P-HLTP-7NU11S アンチパニック型自動施錠錠HLTP GOAL(ゴール) 57771219

アンチパニック型自動施錠錠HLTP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード57771219品番P-HLTP-7NU11S
参考基準価格(税別)¥26,350販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。
キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。
HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。
ケース振れ止め装置付。

用途事務所、共用出入口、通用口など寸法BS(mm)76仕様受座:25L、ス2勝手適合扉厚(mm)38~43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする