※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LG-1COMU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771788 LG-1COMU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771788 LG-1COMU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771788 LG-1COMU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771788 LG-1COMU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771788 LG-1COMU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771788

レバーハンドル錠LGシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様R4UL24L、受座:24L 注文コード57771788 品番LG-1COMU11S R4U
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

寸法BS(mm)64 用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様R4UL24L、受座:24L 種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手 適合扉厚(mm)33〜43 錠前空錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする