GV-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772664 GV-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772664 GV-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772664 GV-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772664 GV-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772664

レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様R4U24L、受座:24L 注文コード57772664 品番GV-LHL-7KU11S R4U
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

扉を閉めると自動的に施錠状態になります。
室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。
機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。
室外側のハンドルは常に固定されています。
閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定)
室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。
室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。
ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵)
作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。

寸法BS(mm)64 用途共用玄関、通用口など 仕様R4U24L、受座:24L 種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)33〜43 錠前GVシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする