※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-UC-5E インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57773355 N-UC-5E インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57773355 N-UC-5E インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57773355 N-UC-5E インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57773355 N-UC-5E インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57773355

インテグラル錠UCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)25〜33 仕様ハ、受座:20L 注文コード57773355 品番N-UC-5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は適合扉厚・仕様・種別など20種類から選べます 他の種類を見る

本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。

寸法BS(mm)100 用途事務所、応接室など 仕様ハ、受座:20L 勝手なし 適合扉厚(mm)25〜33 錠前5本ピンシリンダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57773355 N-UC-5E 05588914 N-UC-5E 画像準備中 インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 1組 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする