※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-US-5E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774229 N-US-5E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774229 N-US-5E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774229 N-US-5E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774229

円筒錠USシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)30〜45 種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:シリンダーノブ 注文コード57774229 品番N-US-5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は適合扉厚・種別など7種類から選べます 他の種類を見る

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。

寸法BS(mm)60 適合扉厚(mm)30〜45 用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 錠前5本ピンシリンダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57774229 N-US-5E 05588887 N-US-5E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 1組 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする