※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-US-5E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774256 N-US-5E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774256 N-US-5E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774256 N-US-5E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774256

円筒錠USシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57774256 品番 N-US-5E
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。

寸法BS(mm)89 適合扉厚(mm)30〜45 用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 錠前5本ピンシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする