ULW-5E ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774536 ULW-5E ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774536 ULW-5E ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774536

ユニロックULWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)27〜37 注文コード57774536 品番ULW-5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は適合扉厚など8種類から選べます 他の種類を見る

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。

寸法BS(mm)64 適合扉厚(mm)27〜37 用途事務室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ 勝手なし 錠前ウエハーシリンダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57774536 ULW-5E 05588808 ULW-5E ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール) 1組 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする