※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面付箱錠4350シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57774886 品番 P-4350
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。
主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。
良好な操作性。偏心握玉もあります。

用途集合住宅の玄関など 仕様UL 勝手内開き・左 適合扉厚(mm)36〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする