※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引戸鎌錠PSSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 仕様PSDサム ス38 錠前GPシリンダー 注文コード57777117 品番GP-PSS-5 PSDサム
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は種別・仕様・錠前など12種類から選べます 他の種類を見る

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。

寸法BS(mm)38 用途引戸 仕様PSDサム ス38 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 備考PSDサムターン 適合扉厚(mm)38〜48 錠前GPシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする