※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-PSS-5 PSSサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777178 P-PSS-5 PSSサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777178 P-PSS-5 PSSサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777178 P-PSS-5 PSSサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777178 P-PSS-5 PSSサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777178 P-PSS-5 PSSサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777178

引戸鎌錠PSSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 仕様PSSサム ス38 錠前6本ピンシリンダー 注文コード57777178 品番P-PSS-5 PSSサム
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は種別・仕様・錠前など12種類から選べます 他の種類を見る

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。

寸法BS(mm)38 用途引戸 仕様PSSサム ス38 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 備考PSS(埋込)サムターン 適合扉厚(mm)38〜48 錠前6本ピンシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする