V-PSS-5 PSDサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-PSS-5 PSDサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777248
V-PSS-5 PSDサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777248
V-PSS-5 PSDサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777248
V-PSS-5 PSDサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777248
V-PSS-5 PSDサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777248
V-PSS-5 PSDサム 引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール) 57777248

引戸鎌錠PSSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー仕様PSDサム ス25錠前V18シリンダー注文コード57777248品番V-PSS-5 PSDサム
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。

用途引戸寸法BS(mm)38仕様PSDサム ス25種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考PSDサムターン適合扉厚(mm)25~38錠前V18シリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする