※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-SAK-5 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール) 57777275 GP-SAK-5 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール) 57777275 GP-SAK-5 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール) 57777275 GP-SAK-5 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール) 57777275

引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57777275 品番 GP-SAK-5
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

引戸用鎌錠の自動施錠錠。
戸を閉めると自動的に施錠されます。
施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。
トリガー(安全)装置付き。
クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。
(自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。
戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。
取付位置のズレを調整できます。)

寸法BS(mm)51 錠前GPシリンダー 用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)33〜43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする