※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777494 P-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777494 P-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777494 P-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777494 P-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777494

引戸鎌錠SXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LXサム 錠前6本ピンシリンダー 注文コード57777494 品番P-SX-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,150
この商品は仕様・錠前など17種類から選べます 他の種類を見る

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。

寸法BS(mm)51 用途引戸 仕様LXサム 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29〜43 錠前6本ピンシリンダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57777494 P-SX-5 23583884 P-SX-5 LXサム 引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール) 引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール) 1組 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする