※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777695 V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777695 V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777695 V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777695 V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777695

引戸鎌錠SXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様BFサム 錠前V18シリンダー 注文コード57777695 品番V-SX-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は仕様・錠前など17種類から選べます 他の種類を見る

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。

寸法BS(mm)51 用途引戸 仕様BFサム 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29〜43 錠前V18シリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする