※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777704 V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777704 V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777704 V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777704 V-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777704

引戸鎌錠SXシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様FL2サム 錠前V18シリンダー 注文コード57777704 品番V-SX-5
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様・錠前など17種類から選べます 他の種類を見る

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。

寸法BS(mm)51 用途引戸 仕様FL2サム 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29〜43 錠前V18シリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする